タイゴン
タイゴンの 研究関連用品・実験用必需品
タイゴンの チューブ/ホース類
タイゴンの 実験研究用ファーメドチューブ
ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84309464
品番
SPT60L-4-6
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥54,999
販売価格(税別)
¥
49,999
バスケットに入れる
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
USPクラスVIの規定する規格に適合します。
仕様
●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m
長さ(m)
7.5
適合規格
USPクラスVI
内径×外径(Φmm)
4×6
アズワン品番
1-6611-14