アズワン×オーハウス
アズワン×オーハウスの はかり
アズワン×オーハウスの 天秤
アズワン×オーハウスの 分析用電子天秤
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84309595
品番
ASR423
参考基準価格(税別)
¥123,900
販売価格(税込)
¥135,190
販売価格(税別)
¥
122,900
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
幅(mm)
208
高さ(mm)
309
質量(g)
4500
種類
電子天秤
奥行(mm)
320
ひょう量(g)
420
精度
再現性(標準偏差):0.001g、直線性:±0.002g
目量(g)
0.001
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
120
アズワン品番
2-8036-26
計量皿形状
丸
ひょう量単位
ミリグラム、グラム、キログラム