アズワン×オーハウス
アズワン×オーハウスの はかり
アズワン×オーハウスの 天秤
アズワン×オーハウスの 分析用電子天秤
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84309620
品番
ASR4201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,900
この商品は
ひょう量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
内部分銅モデルの電子天秤です。
仕様
●秤量(g):4200●最小表示(g):0.01●校正分銅:内部●再現性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●風袋範囲:全秤量●安定時間:1秒●スパン校正分銅値:2000gまたは4000g●リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●風防:風防無し●サイズ:208×320×98mm●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
アズワン品番
2-8036-27