曜日別特売
NSKC2 しっくい壁 ネオしっくいクリーム2(既調合タイプ) 四国化成 84328283

 

NSKC2 しっくい壁 ネオしっくいクリーム2(既調合タイプ) 四国化成 84328283
NSKC2 しっくい壁 ネオしっくいクリーム2(既調合タイプ) 四国化成 84328283
NSKC2 しっくい壁 ネオしっくいクリーム2(既調合タイプ) 四国化成 84328283

しっくい壁 ネオしっくいクリーム2(既調合タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード84328283品番NSKC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

開封して、すぐに塗れる既調合タイプのしっくい壁。
※真っ白に仕上げられたしっくい壁は、古くから高級仕上げ材として寺院、公家や武士の屋敷、城郭の壁面、蔵などの壁に塗られていました。
消石灰を主材とするしっくい壁は、土壁より緻密で硬く、耐水性が高いという特性があります。

用途ホルムアルデヒド吸着、CO2吸着、抗菌主成分消石灰・麻すさ・カラギーナン使用方法1:「基材」を撹拌機で混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後塗布面積(m2/缶)10~15正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地中塗土、セメントモルタル塗布厚さ(mm)1.5~2.0
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※呼び径10の架橋ポリエチレン管は低巻きぐせタイプではありません。
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※架橋ポリエチレン管は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
※架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
給水・給湯にはサヤ管(ダ円サヤ管は除く)の使用をお勧めします。
※架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
管が劣化するおそれがあります。
配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
※市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
架橋ポリエチレン管にキズを付けると漏水の原因になります。
※商品・施工例の写真は代表です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする