用途アク・シミ止め、古壁リフォーム主成分土・木粉(ヒノキ)セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×8セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。正味質量(g)基材1300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は3.6L/袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量3.3L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋)