曜日別特売
033200 08-1 Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1 LUMBERG 84333490

Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード84333490品番033200 08-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Lumberg AISGコネクタ. Lumbergによるこの円形コネクタは、AISG定格で、浸入保護等級が高いので、埃の多い環境や湿度の高い環境に適しています。 頑丈なニッケルプレートハウジングを備えた信頼性の高いコネクタで、360 °のシールドと振動保護特性もあります。
振動保護 最適化された組み立て(50 %速い) 360 °シールド付き 最大ケーブル径: 10 mm エラーの可能性を低減

仕様
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M16
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
シリーズ = 03
定格電圧 = 100.0 V
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 金, 銀
動作温度 Min = -40℃
極数8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする