曜日別特売
102-9197 WIMA テストソケット メス 白 銅アルミニウム合金 WIMA 84339860

WIMA テストソケット メス 白 銅アルミニウム合金102-9197

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
84339860
品番
102-9197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

基板用2 mmミニチュアソケット. 2 mmタイプのバナナプラグ用に基板にはんだ付けするミニチュアソケット。

仕様
色 = 白
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電流 = 5A
コンタクト仕上げ = シルバー
長さ = 10.46mm
タイプ = テストコネクタ
絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする