ラインアイ
小型プリンタ用ロール紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84352618
品番
TP-411L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,940
小型サーマルプリンタDPU-411-31B用感熱紙(10巻入り/1箱)
仕様
●製品タイプ:感熱紙●対応プリンタタイプ:感熱式プリンタ●カットタイプ:ロール紙●用紙サイズ:1巻長さ:約28m●対応機種:DPU-414-31B●コード番号:LN60049●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7729-78
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。