ショルダー6 BODY

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84386805 品番EXSIX-5066R-22
参考基準価格(税別)¥54,290 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

両面6コーナー仕様と経済的で、軸方向切込み(ap)最大10mmの高能率な肩削り加工が可能なカッターです。
外周切れ刃軌跡が円弧上なので、大きな切込み量でもカスプ高さを小さく抑えられ、高精度な加工が可能です。
肩削り用。

仕様●刃径(mm):66●全長(mm):40●適合チップ:YCMU090708ZERPM●刃数:5●高能率6コーナー仕様肩削り用カッター●ボアタイプフライス●原産国:日本●コード番号:252-5098 アズワン品番67-5579-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする