曜日別特売

WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●クランプシステム●原産国:日本●コード番号:356-9335注文コード84389788品番WJX09-063A07AR
参考基準価格(税別)¥88,320販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。
高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。
断続切削や高切り込み加工に適しています。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。

仕様●クランプシステム●原産国:日本●コード番号:356-9335アズワン品番67-5677-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする