マトファー
マトファーの 店舗運営用品
マトファーの 置き物/インテリア小物/収納
マトファー アメ棒 6本セット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
84433057
品番
82251
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:断面14×10mm●材質:ステンレス●セット内容:L800×2本、L500×2本、L300×2本●コード番号:AK3343
アズワン品番
67-6914-58