アズワン
アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アズワンの グラス・食器・カトラリー
アズワンの 箸・カトラリー・箸置き
竹フォーク業務用バラ 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1000本)
注文コード
84433590
品番
B-571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:250×97×H65mm●重量:660g●長さ:90mm●材質:竹●コード番号:AJ4027
アズワン品番
67-8138-31