マトファー
マトファーの 店舗運営用品
マトファーの 置き物/インテリア小物/収納
マトファー PP三角デコレ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84434570
品番
81001
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:一辺95mm●波形状の長さ:4mm、6mm、12mm●材質:ポリプロピレン●コード番号:AK2158
アズワン品番
67-6913-51