手もとワイヤレスTVスピーカー 聴こえる君

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84454048 品番TV-S01
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

無線でテレビの音が近くで聞こえます。
手のひらサイズで持ち運び楽々。
テレビと本機の両方の音量調節ができます。
有効距離が約8m。
※使用環境により異なります。
電池交換不要の充電式。
木目調の落ち着いたデザイン。
簡単操作。

仕様●サイズ(mm):スピーカー/77×60×77、送信機/59×11×22●重量(約):スピーカー/250g、送信機/10g●電源:両方/リチウム内蔵充電池●充電時間(約):スピーカー/3時間、送信機/1時間●電池持続時間(目安):スピーカー/6時間、送信機/4時間●材質:スピーカー/MDF・ABS、送信機・ABS●セット内容:本体、送信機、充電ケーブル×2本、3.5фプラグ アズワン品番67-9276-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする