ツクモ工学
ツクモ工学の 研究関連用品・実験用必需品
ツクモ工学の ラボジャッキ
小型精密ラボジャッキ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84466009
品番
RJ-100M
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。
オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り)
実験、研究に。
仕様
●色:シルバー●均等荷重(kg):15●間口(mm):80●奥行(mm):100●高さ(mm):42●天板サイズ(mm):80×100●移動量(mm):36●ピッチ(mm):0.5●フラットテーブルのZ軸ステージ、パンタグラフ構造●微調整が可能●移動量(mm):36●原産国:日本●コード番号:390-7011
アズワン品番
67-5640-23