EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの 値付け/タグ用品
EPSONの 感熱・製品ラベルプリンター
大判インクジェットプリンター用 クロスメディアカッター/セーレン商事 株 製
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84467585
品番
SSCC2
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
セーレン商事(株)製ポンジクロス用ヒートカッター。布地を溶かしながらカットするので、ほつれが起きません。従来品に比べ、発熱部がセラミックス製に変更になり、耐久時間も向上。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120619●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-69
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。