ツクモ工学
ツクモ工学の 研究関連用品・実験用必需品
ツクモ工学の ラボジャッキ
小型精密ラボジャッキ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84473194
品番
RJ-99M
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。
オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り)
実験、研究に。
仕様
●色:シルバー●均等荷重(kg):5●間口(mm):60●奥行(mm):80●高さ(mm):37●天板サイズ(mm):60×80●移動量(mm):24●ピッチ(mm):0.5●フラットテーブルのZ軸ステージ、パンタグラフ構造●微調整が可能●移動量(mm):24●原産国:日本●コード番号:390-7010
アズワン品番
67-5640-28