NEC三菱
タワーモデル用防塵フィルタF 5枚
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
84490457
品番
N8147-27
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フロントベゼルに搭載することで防塵に対応
仕様
●対象モデル:GT110f T110f-E ●※注意 ●▼実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量・種類が制限されます。●▼BTO組み込み出荷は不可となります。●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140829●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-80
注意
●※注意 、実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量・種類が制限されます、BTO組み込み出荷は不可となります。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。