SD-SDエクステンションケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84542300 品番SD2EXTC8
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。
【SD-SDエクステンションケーブル】は、SDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長でき、大変便利です。
機能的にはSDカードスロットの信号を延長しスロットの位置を変更するだけなのですが、SDカードスロットはだいたい、機器の裏側などセットしずらい位置についています。
そんな時に、このエクステンションケーブルを使えば、SDカードスロットが手前側にくることになり、SDカードのセットが劇的に楽になります。
SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。

仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:12g●ケーブル長:235mm●インターフェース:SDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月 アズワン品番67-9273-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする