ボイスDX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84548444 品番GT-S01
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スマホ通話も録音できる高音質のボイスレコーダー!
1.33インチのカラー画面で見やすく操作しやすい!
通常の録音はもちろん、スマホの通話も録音できます。※最初にスマホと接続が必要です。
最大3072kbpsの高音質録音が可能です
内蔵スピーカー搭載で録った音声をワンタッチ再生
亜鉛合金素材を採用でコンパクトなのに音割れの少ない再生音を実現
雑踏でも録音しやすいノイズ低減機能搭載
無音状態をカットするVOR機能搭載
タイムスタンプ機能搭載
重厚感のあるスタイリッシュなデザイン
大切なもの、メモ代わりなど使い道は無数
※通話録音は本製品で通話しながらでしかできません。

仕様●サイズ:33×91×10mm●重量:59.4g●材質:亜鉛合金 画面:1.33インチIPSカラースクリーン●画面解像度:240×240●画面言語:6か国語(日本語含む)●録音形式:WAV●ビットレートでの録音容量:3072kbs/約10時間、1536kbps/約20時間、512kbps/約68時間●音楽再生フォーマット:MP3、FLAC、APE等のロスレス音楽●電源:リチウムポリマー 260mA●電池族時間(目安):512kbps、ノイズ低減オン状態で約20時間●転送速度:USB1.1●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-9276-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする