スクリューカウンター BLOP-STC3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84550368 品番0552-03-0000010
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

【特徴】
ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。
最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。
ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く)
確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。
カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)

仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394 アズワン品番67-4832-23 入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする