RS-232Cケーブル 25pin・クロス・非同期通信・15m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600890 品番KRS-011-15N-T
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●長さ:15.0m●色:-●コネクタ1:D-sub25(オス)ミリネジ●コネクタ2:D-sub25(オス)ミリネジ●USB規格:-●備考:-●長さ:15.0m ケーブル長(m)15 アズワン品番68-2061-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする