抗菌食洗対応トリオセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666464 品番TACC2AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。お箸・スプーン・フォークのトリオセットです。指で引き出すスライド式で衝撃に強く、分解できて洗いやすく、食洗機対応でお手入れも簡単。お箸には名入れスペース付き。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク:ステンレス鋼・持ち手:ABS樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 ハローキティ お菓子 高さ(mm)17 質量(g)145 縦(mm)76 横(mm)198 耐熱温度(℃)フタ・ハシ100、本体140、スプーン・フォーク持ち手100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする