スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌食洗機対応箸箱セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666489
品番
ABS2AMAG
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥691
販売価格(税別)
¥
628
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。食器洗い乾燥機対応でケースは指で引き出すスライド式で丈夫なお箸・箸箱です。お箸には名前がかけるスペース付き。
材質
フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
色
トトロ(ネコバス)
高さ(mm)
15
質量(g)
43
縦(mm)
27
横(mm)
195
耐熱温度(℃)
本体140、フタ・ハシ100