抗菌食洗機対応箸箱セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666498 品番ABS2AMAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。食器洗い乾燥機対応でケースは指で引き出すスライド式で丈夫なお箸・箸箱です。お箸には名前がかけるスペース付き。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 ちいかわ 高さ(mm)15 質量(g)43 縦(mm)27 横(mm)195 耐熱温度(℃)本体140、フタ・ハシ100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする