METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オンロードタイヤ
CRUISETEC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
160/60R18
注文コード
84693414
品番
3797200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。
用途
フロントタイヤ
サイズ
160/60R18
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
70
速度記号
V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。