METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オンロードタイヤ
ME888 MARATHON URTRA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
130/90B16
注文コード
84693624
品番
4298500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
用途
フロントタイヤ
サイズ
130/90B16
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
73
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。