METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オンロードタイヤ
ME888 MARATHON URTRA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
150/80-17
注文コード
84693649
品番
3133500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
用途
フロントタイヤ
サイズ
150/80-17
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
72
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。