METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オンロードタイヤ
ME888 MARATHON URTRA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
100/90-18
注文コード
84693658
品番
4195700
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
用途
フロントタイヤ
サイズ
100/90-18
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
56
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。