ME888 MARATHON URTRA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ130/70R18 注文コード84693676 品番3133900
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。

用途フロントタイヤ サイズ130/70R18 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス63 速度記号V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする