ME888 MARATHON URTRA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84693798 品番 2616600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。

用途リアタイヤ サイズ160/80B16 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス75 速度記号H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする