METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オンロードタイヤ
ME888 MARATHON URTRA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84693816
品番
3134900
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
用途
リアタイヤ
サイズ
160/60R18
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
76
速度記号
V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。