RACETEC RR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84693877 品番 2548300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。
路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。
走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。
走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

用途フロントタイヤ サイズ120/70ZR17 タイプTL(チューブレス) K1 ロードインデックス58 速度記号W
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする