METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オンロードタイヤ
ROADTEC Z8 INTERACT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84694130
品番
2283600
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
突然の雨でも安心のウェット性能。
正確かつ無駄のないハンドリングで、Roadtec 01にその座を受け渡すまで長年にわたりテストウィナーを受賞。
用途
フロントタイヤ
サイズ
120/70ZR17
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
58
速度記号
W
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。