SPORTEC M9RR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ110/70R17 注文コード84694175 品番3627200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。

用途フロントタイヤ サイズ110/70R17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス54 速度記号H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84694175 3627200 72956138 4462300 画像準備中 SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー) 1本 18,980 税込20,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする