METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オンロードタイヤ
SPORTEC M9RR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
150/60R17
注文コード
84694236
品番
3627400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。
用途
リアタイヤ
サイズ
150/60R17
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
66
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84694236
3627400
72956147
4462400
SPORTEC M9RR
METZELER(メッツラー)
1本
¥
24,980
税込
¥
27,478
品番が変更になりました