TOURANCE NEXT2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ150/70R18 注文コード84694437 品番3961400
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。

用途リアタイヤ サイズ150/70R18 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス70 速度記号V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする