KAROO4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ120/70R19 注文コード84694464 品番4121400
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

どこへでも行ける日常へ。KAROOシリーズがアドベンチャーバイクとマキシエンデューロに特化し更なる進化。オフロードツーリングの限界を突破。

用途フロントタイヤ サイズ120/70R19 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス60 速度記号Q
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする