KAROOSTREET

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ140/70-17 注文コード84694647 品番3778100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ

用途リアタイヤ サイズ140/70-17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス66 速度記号S
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする