METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オフロードタイヤ
KAROOSTREET
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
150/70R18
注文コード
84694665
品番
3735400
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ
用途
リアタイヤ
サイズ
150/70R18
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
70
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。