ROADTEC SCOOTER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84694760 品番3517900
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

悪天候さえも最高の思い出に。
数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。
ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。

用途フロントタイヤ サイズ120/70-15 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス56 速度記号S
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする