本体画像
ゼクソン
ゼクソンの 自転車用カギ(ロック)
ゼクソンの ワイヤーロック・チェーンロック
ゼクソン ダイヤルロックネオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84697508
品番
NLD-2
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
内径が大きい
丈夫でがっちりロック
用途
バイクや自転車、電動工具などのロックに。
材質
【シャックル】14mm焼き入り鋼(シリコンオーバーモールド)
外寸(mm)
【シャックル】130×215
内寸(mm)
【シャックル】83×153