10年保存食セット3日分 CUBE 10Years D1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000g×12セット) 注文コード84698594 品番-
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥53,978
販売価格(税別)
49,980

10年保存レトルトクッキー3種類を収納した3日分の保存食セット

原材料
プレーン味:
パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、異性化液糖、全粉乳、鶏卵、水飴、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
レーズン味:
小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、レーズン、砂糖、異性化液糖、鶏卵、全粉乳、ハチミツ、ショートニング、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、異性化液糖、パンプキンパウダー、水飴、鶏卵、全粉乳、ショートニング、食用卵殻粉/香料、膨張剤、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6;、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
抹茶味:
パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、砂糖、マーガリン、ショートニング、ホワイトチョコレート、鶏卵、異性化液糖、全粉乳、食用卵殻粉、抹茶、水飴/香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
セット内容10年保存レトルトクッキー:9袋(プレーン味・レーズン味・抹茶味) 質量(kg)13 内容1000g 賞味期限7年 入数12セット グリーン購入法適合 栄養成分1袋3本:1本当たり:プレーン味150kcal、レーズン味150kcal、抹茶味150kcal
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする