The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
10年保存クッキー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(90g×100袋)
注文コード
84698610
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,098
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
加圧加熱殺菌による長期保存クッキー
原材料
プレーン味:パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、異性化液糖、全粉乳、鶏卵、水飴、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
レーズン味:小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、レーズン、砂糖、異性化液糖、鶏卵、全粉乳、ハチミツ、ショートニング、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、異性化液糖、パンプキンパウダー、水飴、鶏卵、全粉乳、ショートニング、食用卵殻粉/香料、膨張剤、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB
1
、ビタミンB
6
;、ビタミンB
1
2
、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
抹茶味:パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、砂糖、マーガリン、ショートニング、ホワイトチョコレート、鶏卵、異性化液糖、全粉乳、食用卵殻粉、抹茶、水飴/香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
セット内容
3本(プレーン味1本・レーズン味1本・抹茶味1本)
質量(kg)
11
内容
3本(90g)
賞味期限
10年
入数
100袋
グリーン購入法
適合
栄養成分
1本当たり:プレーン味150kcal、レーズン味150kcal、抹茶味150kcal
注意
※本品製造工場では、落花生、くるみ、ゴマ、カシューナッツ、アーモンドを含む製品を製造しているラインで生産しています。
※直射日光を避けて常温で保存してください
※はちみつが含まれますので、満1歳未満の乳児には食べさせないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740