エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 USB 接続 ステレオ オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84709645
品番
HS-HP14SUBK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。
マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。
ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色
ブラック
質量(g)
約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約129×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット
Φ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
【マイク】-58±3dB
インターフェース
USB-Aプラグ
保証期間
1年間
指向性
【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000
装着方式
両耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)
【ヘッドフォン】30
マイクミュート
有
音量調節
【ヘッドフォン】有