EHR66038-BR DEVICE フォルマ 3way リュック トップハウス 84719644

※使用例

DEVICE フォルマ 3way リュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84719644品番EHR66038-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

その日のスタイルに合わせて、リュック・ショルダー・ボディとして使える3way仕様のバッグ。
キャンバス生地と白化合皮を使用し使い込めば使い込むほど味わいが出る逸品!
「こんなの欲しかった!」機能が満載!

ブラウン材質ウォッシュキャンバス・白化合皮質量(g)876幅(cm)38高さ(cm)49.5奥行き(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする