D11PDL00103 FPスポットクリップレスペダル Dixna 84720206

FPスポットクリップレスペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
SL
内容量1個注文コード84720206品番D11PDL00103
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フットプリントシリーズ「スポット」のSPDクリップレスモデル。
スムーズなシールドベアリングを採用し、回転軸にグリスを投入できるグリスガンホールを設け、メンテナンス性も優れている。
コンパクトでありながらフットプリントの形状はフラット面でも快適に靴底を捉えて足裏への感触は快適。
シールドベアリング
片面 SPD/片面フラットスタイル
ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン2本(5mm)
クロモリシャフト
グリスガンホール
クリート付属

SL軸径(inch)9/16質量(g/ペア)356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする