画像準備中

ボールランプG50 E26 220V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84722866 品番 G50E26220V25WW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
全長(mm)72 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)220 口金E26 定格消費電力(W)25 全光束(Lm)120 ガラス球径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする