旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の レフ電球
220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723110
品番
R62E26220V60WNF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
全長(mm)
101
色
ガラス球:ニュ-フロスト
定格電圧(V)
220
口金
E26
ガラス球径(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません