パイロットスポット球

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84723539 品番G11E102.5V0.3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)23 ガラス球:クリヤ- 消費電力(W)0.75 定格電圧(V)2.5 口金E10 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84723539 G11E102.5V0.3A 45339037 G11E102.5V0.3A パイロットスポット球 旭光電機工業 パイロットスポット球 旭光電機工業 1個 99 税込109 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする